Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 850 mm, Bambuskiva 20×20G

Art-nr: 922781
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
5 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Leveransinnehåll:

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Lämpliga produkter

Från samma serie "vario"