• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Bambusplade 20×20G

Art.-nr.: 922781
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
5 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Egnede produkter

Fra samme serie "vario"