Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 850 mm, Bambutaso 20×20G

Tuote nro.: 922781
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
5 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot sekä ovi, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "vario"