Obudowa 16G kompletna ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem 600 mm

Nr art.: 927320 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 600 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 570 mm
szerokość użytkowa 280 mm
głębokość użytkowa 600 mm
masa 43,5 kg
Rodzaj produktu Segmenty nóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej. Drzwi zamykane zamkiem bębenkowym. Szuflada niezamykana.
Z odchylnym przyrządem do regulacji wysokości GARANT nr 967565, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 525

Powłoka lakiernicza:

Korpus, i korpus szuflady − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne