16G ház kompletten billentő-/magasságállítóval és satuval, Magasság: 600mm

Cikkszám: 927320 600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 600 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 570 mm
Hasznos szélesség 280 mm
Hasznos mélység 600 mm
Súly 43,5 kg
Termék fajtája Lábrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434
Gyártó száma 927320 600
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

16G ház stabil acélszerkezettel. Az ajtó hengerzárral zárható. A fiók nem zárható.
967565 sz. 120 méretű GARANT billentő és magasságállítóval és 967100 sz. 120 méretű GARANT satuval.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 575

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 200 ‑ 500 és 800 – 900 méretű GridLine Vario munkapadra történő felszereléshez.
  • A 600 és 700 méret GridLine Ready-to-go munkapadra történő felszereléshez.
  • Az 500-as mérettel bezárólag lábrésszel kombinálva kell felszerelni.
  • A 800-as mérettől a ház helyettesíti a lábrészt. A magasságot a szemközti lábrésznek vagy háznak megfelelően válassza ki.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Csak a megfelelő furatoknál szerelje fel.

Rendeltetésellenes használat
  • A meglévő ház nem kombinálható az oldalburkolattal és a hátoldali médiasínnel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek