Imadła równoległe , szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967100 120
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
268 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Możliwość mocowania rur tak
Zakres mocowania rur od b 1 cal
Zakres mocowania rur do b 2 1/2 cal
Szerokość szczęk A 120 mm
Głębokość mocowania h2 80 mm
Szczęki wymienne nie
Wersja mechanicznie
Masa 11 kg
Materiał stal
Powierzchnia kute matrycowo
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967100 120
EAN / GTIN 4045197694164
Numer producenta 967100 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Całość ze stali kutej matrycowo − gwarantuje niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Ze szczękami mocującymi do rur pod normalnymi szczękami. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadzenie regulowane w dwóch pozycjach.
z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Wykonanie - ilustracja:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem
wytłoczona skala pomiarowa
regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi − bardzo mały nakład siły
Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

  • przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem −zapobiega przykremu hałasowi
  • szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona
  • przetyczka wymienna
  • wytłoczona skala wielkości rozwarcia.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.
  • Imadła stosować tylko z dołączonym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosowanie środków pomocniczych do mocowania jest niedozwolone.