Korpusas 16G su užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisu bei spaustuvu, Aukštis: 600mm

Prekės Nr.: 927320 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Gamintojo pavadinimas Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock
Plotis G 16
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Produkto rūšis kojos / apatinė dalis
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Aukštis 600 mm
Naudingasis plotis 280 mm
Naudingasis gylis 600 mm
Naudingasis aukštis 570 mm
Medžiagos storis 1 mm
Svoris 43,5 kg
Konkretaus gamintojo įrenginys G

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434
Gamintojo numeris 927320 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.
Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuvu Nr.967100 dyd.120.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 575

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dydžiai 200 iki 500 ir 800 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Vario darbastalio.
  • Dydžiai 600 ir 700 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Ready-to-go darbastalio.
  • Iki dyd. 500 kartu su apatine dalimi.
  • Nuo 800 dydžio pakeičiama korpuso apatinė dalis. Pasirinkite aukštį, atitinkantį apatinę dalį ar korpusą.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.

Netinkamas naudojimas
  • Grindų korpuso negalima derinti su šoninėmis plokštėmis ir gale esančia maitinimo lizdų juosta.