• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bâti 16 G complet avec dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, Hauteur: 600mm

Réf.: 927320 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 570 mm
Largeur utile 280 mm
Profondeur utile 600 mm
Poids 43,5 kg
Type de produit Piètement

Identification et classification

Référence article 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434
Réf. fabricant 927320 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.
Avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120.

Placement:

Hauteur de porte mm: 575

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 200 à 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine Vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Les bâtis au sol ne sont pas combinables avec une paroi latérale ni avec un rail d’alimentation à l’arrière.
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
Connectez-vous à votre compte