Obudowa 16G kompletna ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, wysokość: 600mm

Nr art.: 927320 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus; Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Fronten Schubladen
Oznaczenie producenta Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock
Szerokość w G 16
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Segment nóg
Szerokość 400 mm
Głębokość 650 mm
Wysokość 600 mm
Szerokość użytkowa 280 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Wysokość użytkowa 570 mm
Grubość materiału 1 mm
Masa 43,5 kg
Jednostka specyficzna dla producenta G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434
Numer producenta 927320 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej. Drzwi zamykane zamkiem bębenkowym. Szuflada niezamykana.
Z odchylnym przyrządem do regulacji wysokości GARANT nr 967565, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 575

Powłoka lakiernicza:

Korpus, i korpus szuflady − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiar od 200 do 500 i od 800 do 900 do montażu na stole warsztatowym GridLine Vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Obudowy stojącej nie łączyć z obudową boczną i tylną szyną mediów.