• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) 115 mm

Nr art.: 566726 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    102,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,10  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
143 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
Stopień twardości bardzo twardy
ziarnistość bardzo zgrubna
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
zalecana prędkość obrotowa 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566726 115
EAN / GTIN 4054596605725
Numer producenta 7100192330

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem.
Bardzo zgrubna struktura włókniny, nie zatyka się również w przypadku grubych i miękkich powłok.
szczególnie twarda i agresywna włóknina zapewnia bardziej zgrubny zgład, przy bardzo dobrym działaniu oczyszczającym. Bardzo duża trwałość, również przy obróbce krawędzi.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.
Z talerzem z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych.

Wskazówka:

Krążki do oczyszczania zgrubnego dla szlifierek prostych zob. od nr 556270.