• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Tarcze ścierne do przecinania Cubitron™ 3 WĄSKIE

Nr art.: 563319
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • zalecany kąt przyłożenia: Promień
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; drewno
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do przecinania z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ 3 do stali INOX i stali węglowej. Bardzo duża wydajność skrawania i maksymalna trwałość.
Zmodyfikowane, precyzyjnie uformowane ziarno Cubitron™ II o ulepszonej strukturze mikrokrystalicznej dla wyższej wydajności, lepszych osiągów i większej trwałości. Nawet o 10% większa prędkość skrawania i 2× wyższa trwałość w porównaniu z Cubitron™ II. Zapewniają szczególną łatwość obsługi dzięki bardzo miękkiemu cięciu, wymagającemu użycia niewielkiej siły.

Zastosowanie:

Do szybkiego cięcia, z małą ilością zadziorów, z małym nagrzewaniem i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem.
Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania vc wynoszącą 80 m/s. Idealnie nadaje się do cięcia metalu, blach karoseryjnych / płyt stoczniowych, rur ze stali nierdzewnej, rur wydechowych, zacisków lub zardzewiałych elementów mocujących.

Specyfikacja:

A36S-BF

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20 % grubości przecinanego materiału.