• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Kapskiva Cubitron™ 3 SCHMAL

Art-nr: 563319
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: Radie
  • optimerad för material: INOX; Betong
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Kap- och slipskiva med Cubitron™ 3 precisionsformat keramikkorn för rostfritt stål och stål. Extremt hög skärkapacitet och mycket lång användningstid.
Reviderat precisionsformat Cubitron™ II-korn med förbättrad mikrokristallstruktur för högre kapacitet, bättre prestanda och hållbarhet. Jämfört med Cubitron™ II upp till 10 % högre skärhastighet och 2 gånger längre användningstid. Mycket användarvänligt tack vare det synnerligen mjuka och kraftbesparande kapningsbeteendet.

Användningsdata:

För snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.
För fri kapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipar med skärhastighet vc högst 80 m/s. Lämpar sig idealisk för skärning av metall, kaross- / fartygsplåt, rör av rostfritt stål, avgasrör, klämmor eller fastrostade fästelement.

Specifikation:

A36S-BF

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.