Doorslijpschijf Cubitron™ 3 DUN

Artikelnummer: 563319
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 5,45
  • van 25
    vanaf € 4,54
op aanvraag
Leverbaar
1.690 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: Radius
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Beton
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Doorslijpschijf met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor INOX en staal. Extreem groot snijvermogen en maximale standtijd.
Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 10% hogere snijsnelheid en 2× hogere standtijd. Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij een zeer licht, krachtensparend doorslijpgedrag.

Toepassing:

Voor zeer snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting, voor comfortabel, ergonomisch snijden.
Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc. Ideaal voor het snijden van metaal, carrosserie-/scheepsplaten, edelstalen pijpen, uitlaatpijpen, klemmen of roestige bevestigingselementen.

Specificatie:

A36S-BF

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20 % van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.