Kivitel:
Vágó csiszolótárcsa Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz. Rendkívül nagy forgácsolási teljesítmény és maximális élettartam.
Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében. A Cubitron™ II-höz képest akár 10%-kal nagyobb forgácsolási sebesség és 2× hosszabb élettartam. Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.
Felhasználás:
Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.
Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel. Ideálisan alkalmas fém, karosszéria./hajólemezek, rozsdamentes acélcsövek, kipufogócsövek, bilincsek vagy rozsdás rögzítőelemek vágásához.
Specifikáció:
A36S-BF
Figyelem:
A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20 %-át.