Esecuzione:
Mola di troncatura con grana ceramica Cubitron™ 3 di forma precisa per INOX e acciaio. Capacità di taglio e durata estremamente elevate.
Grana Cubitron™ II rielaborata e di forma precisa, con struttura microcristallina migliorata per maggiori prestazioni e una migliore sostenibilità. Rispetto a Cubitron™ II, la velocità di taglio è aumentata fino al 10% e la durata è raddoppiata. Massima semplicità d’uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.
Uso:
Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.
Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s. Ideale per tagliare metallo, lamiere di carrozzeria/navi, tubi in acciaio legato, tubi di scarico, morsetti oppure elementi di fissaggio arrugginiti.
Specifica:
A36S-BF
Nota:
Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20 % dello spessore del materiale da troncare.