Trennscheibe Cubitron™ 3 SCHMAL

Artikel-Nr.: 563319
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 5,45 €
  • ab 25
    ab 4,54 €
auf Anfrage
Lieferbar
1 690 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Trennschleifscheibe mit Cubitron™ 3 präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Extrem hohe Schnittleistung und höchste Standzeit.
Überarbeitetes präzisionsgeformtes Cubitron™ II Korn mit verbesserter mikrokristalliner Struktur für höhere Leistung, besserer Performance und Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu Cubitron™ II mit bis zu 10 % erhöhte Schnittgeschwindigkeit und 2× höherer Standzeit. Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.

Verwendung:

Für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc. Ideal geeignet zum Schneiden von Metall, Karosserie-/Schiffsbleche, Edelstahlrohre, Auspuffrohre, Klemmen oder verrosteten Befestigungselementen.

Spezifikation:

A36S-BF

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20 % der zu trennenden Materialstärke betragen.