Udførelse:
Skære-/slibeskive med Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og stål. Ekstremt høj skæreydelse og maksimal standtid.
Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med forbedret mikrokrystallinsk struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 10 % højere skærehastighed og 2× længere standtid. Optimal brugervenlighed takket være utroligt bløde, kraftbesparende skæreegenskaber.
Anvendelse:
Til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc. Ideel til skæring af metal, karrosseri/skibspaneler, rør i rustfrit stål, udstødningsrør, klemmer eller rustne fastgørelsesanordninger.
Specifikation:
A36S-BF
Bemærk:
Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.