Malli:
Katkaisulaikka, jossa innovatiivinen Cubitron™ 3 tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae INOXille ja teräkselle. Erittäin korkea lastuamisteho ja pitkä käyttöikä.
Uudistettu tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -rae, jossa on parannettu mikrokiderakenne suurempaa tehoa, parempaa suorituskykyä ja kestävää kehitystä varten. Cubitron™ II:een verrattuna jopa 10 % suurempi leikkausnopeus ja 2× pitempi käyttöikä. Erittäin suuri käyttömukavuus hyvin pehmeän ja voimia säästävän katkaisuleikkuun ansiosta.
Käyttö:
Nopeaan ja vähäpurseiseen työstöön, vähän lämpörasitusta ja helppo sekä ergonominen työstöprosessi.
Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden leikkausnopeus vc on enintään 80 m/s. Ihanteellinen metallin, kori-/laivalevyjen, jaloteräsputkien, pakoputkien, kiinnikkeiden tai ruostuneiden kiinnityselementtien leikkaamiseen.
Erittely:
A36S-BF
Ohje:
Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.