{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozdzielczość | 1920x1080 px | |
natężenie oświetlenia | 200 000 lx | |
wydajność świetlna | 5 W | |
temperatura barwy | 5 700 K | |
masa | 200 g | |
długość L | 80 mm | |
szerokość B | 45 mm | |
wysokość H | 45 mm | |
Rodzaj produktu | Kamera wideo do endoskopii |
Numer artykułu | 492847 USB | |
EAN / GTIN | 2050002075573 |