Suwmiarki do rowków, zakres pomiarowy: 10-160mm

Nr art.: 417900 10-160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 48,47 PLN /szt.
  • 87,10 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm - 160 mm
odczyt 0,05 mm
podziałka 1/20 mm
granica błędu 0,1 mm
długość szczęk L 25 mm
odsadzenie końcówki A 1,1 mm
odsadzenie końcówki B 3 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Suwmiarka do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 417900 10-160
EAN / GTIN 4045197203557
Numer producenta 417900 10-160

Opis

Zastosowanie:

Do pomiaru wymiarów rowków wewnętrznych.