{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 10 mm - 160 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
felgräns | 0,1 mm | |
skänkellängd L | 25 mm | |
mätansats A | 1,1 mm | |
mätansats B | 3 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Spårskjutmått |
Artikkelkode | 417900 10-160 | |
EAN / GTIN | 4045197203557 |