Pomično mjerilo za utore, mjerno područje: 10-160mm

Artikl br.: 417900 10-160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 10,65 € kom.
  • 19,13 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 10 mm - 160 mm
Očitavanje 0,05 mm
Podjela 1/20 mm
Granica odstupanja 0,1 mm
Duljina kraka L 25 mm
Mjerni nastavak A 1,1 mm
Mjerni nastavak B 3 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Pomični mjerač s utorima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 417900 10-160
EAN / GTIN 4045197203557
Broj proizvođača 417900 10-160
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za mjerenje ⌀ unutarnjeg utora.