T-not-skydelære 10-160 mm

Art.-nr.: 417900 10-160
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 70,40 DKK /stk.
  • 126,65 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 10 mm - 160 mm
Aflæsning 0,05 mm
Deling 1/20 mm
Fejlgrænse 0,1 mm
Kæbelængde L 25 mm
Måleansats A 1,1 mm
Måleansats B 3 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Notskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 417900 10-160
EAN/GTIN 4045197203557

Betegnelse

Anvendelse:

Til måling af indvendig not-⌀.