{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 10 mm - 160 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Gradaţie | 1/20 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,1 mm | |
| Lungimea ciocului L | 25 mm | |
| Dimensiunea capătului de măsurare A | 1,1 mm | |
| Dimensiunea capătului de măsurare B | 3 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Şubler pentru canale |
| Cod articol | 417900 10-160 | |
| EAN / GTIN | 4045197203557 | |
| Număr producător | 417900 10-160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |