{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 10 mm - 160 mm | |
| Odčítanie | 0,05 mm | |
| Členenie | 1/20 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,1 mm | |
| Dĺžka meracích čeľustí L | 25 mm | |
| Meracia násada A | 1,1 mm | |
| Meracia násada B | 3 mm | |
| Meracia technika | analógová | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| všetky diely | kalené | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | Drážkové posuvné meradlo |
| Číslo položky | 417900 10-160 | |
| EAN/GTIN | 4045197203557 | |
| Číslo výrobcu | 417900 10-160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |