{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 10 mm - 160 mm | |
| Lukema | 0,05 mm | |
| Jaotus | 1/20 mm | |
| virheraja | 0,1 mm | |
| Leukapituus L | 25 mm | |
| Mittauskärki A | 1,1 mm | |
| Mittauskärki B | 3 mm | |
| mittaustekniikka | analoginen | |
| Raaka-aine | INOX | |
| kaikki osat | Karkaistu | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | Uratyöntömitta |
| Tuotekoodi | 417900 10-160 | |
| EAN / GTIN | 4045197203557 | |
| Valmistajan numero | 417900 10-160 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |