{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN ISO 3650 | |
wymiar nominalny | 0,5 mm | |
Klasa tolerancji | 1 | |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa |
Numer artykułu | 481050 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197209221 | |
Numer producenta | 481050 0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 0,5mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
151,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
332,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
191,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
82,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar nominalny | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |||
Klasa tolerancji | 1 | 0 | 1 | 2 |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa |