Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1 0,5

Č. pol.: 481050 0,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 7,70 € PU (ks)
  • 22,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 0,5 mm
Tolerančná trieda 1
Materiál legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481050 0,5
EAN/GTIN 4045197209221

Popis

Prevedenie:

Všetky koncové mierky sú označené individuálnym identifikačným číslom.
Veľ. 0,5 až 10 − prierez = 30×9 mm.
Veľ. 11 až 500 − prierez = 35×9 mm.
Zo špeciálne legovanej, starostlivo vytvrdenej a odľahčenej špeciálnej ocele.
Trieda tolerancie 1 na kontrolu skúšobných rozmerov, porovnávacích kalibrov a na nastavenie dĺžkomerov, ako aj na bežnú prácu v meracom laboratóriu.
Ostatné prevedenie ako č. 480450.

Poznámka:

Ďalšie menovité rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.
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
    Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka