Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 20mm

Nr art.: 481050 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 120,13 PLN /szt.
  • 41,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
460 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 20 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481050 20
EAN / GTIN 4045197210135
Numer producenta 481050 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. 
Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.
z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.
klasa dokładności 1 do kontroli przymiarów, sprawdzianów i do nastawiania przyrządów do pomiarów długości, oraz do typowych prac w izbach pomiarowych.
Poza tym wykonanie jak nr 480450.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.