• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Akkreditierte Kalibrierung (z.B. DAkkS) Endmaß Stahl, maximale Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 028140 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximale Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

akkreditiert ja
Kalibrierung für Endmaß
Länge max. 100 mm
Produktart Kalibrierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 028140 100
EAN / GTIN 2050002057067
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
Kalibrierung nach Option 3 (Sichtprüfung. 2 Messszyklen (5-Punkt-Messung)>100mm: Mittenmaß). Ab 1 mm.