{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana | |
| Materiał | stal specjalna | |
| Wymiar nominalny | 1,27 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Klasa tolerancji | 1 | |
| Rodzaj produktu | płytka wzorcowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 481050 1,27 | |
| EAN / GTIN | 4045197209597 | |
| Numer producenta | 481050 1,27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |