{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Dim. nominală | 0,5 mm | |
Clasa de toleranţă | 1 | |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | |
Tip produs | Cală plan-paralelă |
Cod articol | 481050 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197209221 | |
Număr producător | 481050 0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1, Dim. nominală: 0,5mm
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
30,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
38,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
16,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dim. nominală | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clasa de toleranţă | 1 | 0 | 1 | 2 |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2) | Oţel special aliat, călit şi detensionat |
Tip produs | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă |