Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 11mm

Nr art.: 481050 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 120,03 PLN /szt.
  • 41,52 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 11 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481050 11
EAN / GTIN 4045197210043
Numer producenta 481050 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. 
Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.
z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.
klasa dokładności 1 do kontroli przymiarów, sprawdzianów i do nastawiania przyrządów do pomiarów długości, oraz do typowych prac w izbach pomiarowych.
Poza tym wykonanie jak nr 480450.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.