{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do wałków o ⌀ | 5 mm - 40 mm | |
wszystkie części | hartowane | |
długość | 75 mm | |
szerokość | 35 mm | |
wysokość | 30 mm | |
masa (szt.) | 0,48 kg | |
Rodzaj produktu | Pryzma |
Numer artykułu | 446650 75X35 | |
EAN / GTIN | 4045197204950 | |
Numer producenta | 446650 75X35 |