Prizma, par, Dolžina × širina: 75X35mm

Št. art.: 446650 75X35
Nastavi ceno 2 kos (96,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 5 mm - 40 mm
vse dele kaljene
Dolžina 75 mm
Širina 35 mm
Višina 30 mm
Masa na kos 0,48 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 446650 75X35
EAN/GTIN 4045197204950
Številka proizvajalca 446650 75X35
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba, iz kaljenega jekla. Fino brušene v paru, kot prizme 90°. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,004 mm.