Pár prizmat, Délkaךířka: 75X35mm

Artiklové číslo: 446650 75X35
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 2365,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 2 ks
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 75 mm
Šířka jednotlivého bloku 35 mm
Výška jednotlivého bloku 30 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 0,48 kg
Pro průměr obrobku min. 5 mm
Pro průměr obrobku max. 40 mm
Tolerance výšky 0,004 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
S magnetem ne
Materiál ocel
Vlastnosti broušeno; kalené
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 446650 75X35
EAN / GTIN 4045197204950
Číslo výrobce 446650 75X35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Precizní provedení z kalené oceli. Jemně broušené po párech, úhel prizmatu 90°. Tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,004 mm.