Pareja de prismas, Longitud×anchura: 75X35mm

Número de artículo: 446650 75X35
Establecer precio 2 unidades (95,69 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 2 ud.
Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 75 mm
Anchura bloque individual 35 mm
Altura bloque individual 30 mm
Peso bloque individual 0,48 kg
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 5 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 40 mm
Tolerancia de altura 0,004 mm
Tolerancia de uniformidad 0,004 mm
Tolerancia de paralelismo 0,004 mm
Con imán no
Material acero
Características material endurecido; rectificado/a
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 446650 75X35
EAN / GTIN 4045197204950
Número del fabricante 446650 75X35
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ejecución de precisión, templada, de acero. Rectificado con precisión por pares, ángulo prismático de 90°. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm.