Prismapari 75X35 mm

Tuote nro.: 446650 75X35
Aseta hinta 2 kpl (104,94 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • kaikki osat: Karkaistu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akseleille, joiden ⌀ on 5 mm - 40 mm
kaikki osat Karkaistu
Pituus 75 mm
Leveys 35 mm
Korkeus 30 mm
Paino / kpl 0,48 kg
Tuotetyyppi prisma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 446650 75X35
EAN / GTIN 4045197204950

Kuvaus

Malli:

Tarkkamitoituksinen malli, karkaistua terästä. Pareittain tarkkuushiottu, prismakulma 90°. Tasaisuus- ja yhdensuuntaisuustoleranssi 0,004 mm.