Pryzmy, para, Długość × szerokość: 250X85mm

Nr art.: 446650 250X85
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 1713,43 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 250 mm
Szerokość pojedynczego bloku 85 mm
Wysokość pojedynczego bloku 70 mm
Masa pojedynczego bloku 8,6 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 100 mm
Tolerancja wysokości 0,004 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Z magnesem nie
Materiał stal
Właściwości hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 446650 250X85
EAN / GTIN 4045197204998
Numer producenta 446650 250X85
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie ze stali hartowanej. Bardzo dokładnie szlifowane parami. Kąt pryzmy 90°.Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004mm.