Prismepar, Længde×bredde: 75X35mm

Art.-nr.: 446650 75X35
Sæt pris 2 styk (DKK 670,33 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til aksel-⌀ 5 mm - 40 mm
Alle dele Hærdet
Længde 75 mm
Bredde 35 mm
Højde 30 mm
Vægt pr. stk. 0,48 kg
Produkttype Prisme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 446650 75X35
EAN/GTIN 4045197204950
Producentnummer 446650 75X35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsudførelse, af hærdet stål. Parvist finslebet, prismevinkel 90°. Planheds- og parallelitetstolerance 0,004 mm.