{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
granica błędu | 6 µm | |
⌀ wrzeciona | 10 mm | |
odcinek pomiarowy wrzeciona | 50 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
masa | 1,9 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Numer producenta | 4168 100-200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjne mikrometry zewnętrzne duże, z przedłużką, zakres pomiarowy: 100-200mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 272,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 384,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | 25 mm |
odcinek pomiarowy wrzeciona | 50 mm | 25 mm |
norma | Norma zakładowa | DIN 863 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr |