• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Große Präzisions-Bügelmessschraube mit Endmaßverlängerung 100-200 mm

Artikel-Nr.: 420920 100-200
Netto: 1.231,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 202,30 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 100 mm - 200 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Fehlergrenze 6 µm
Spindel-⌀ 10 mm
Messweg Spindel 50 mm
Messtrommel-⌀ 24 mm
Messtechnik analog
Gewicht 1,9 kg
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420920 100-200
EAN / GTIN 2050002041066
Herstellernummer 4168 100-200

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Leichtmetallbügel hammerschlaglackiert mit Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmeinrichtung. Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Genauigkeit besser als DIN 863. Durch die aufschraubbare, geläppte und hartmetallbestückte Endmaßverlängerung verdoppelt sich der Messbereich. Innere Skalenhülse mit Skalen für beide Messbereiche.
Ausführung mit Stahlbügel.

Vorteil:

Sehr großer Messbereich. Nach Wechsel der Endmaßverlängerung ist die Messschraube sofort einsatzbereit. Kein zusätzliches Einstellmaß nötig. Direktes Ablesen der 1/100 mm auf der großen Skalentrommel.

Lieferumfang:

Mikrometer mit 1 Endmaß-Verlängerung. Ohne Einstellmaß.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich.
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
    Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb