{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 100 mm - 200 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±3 µm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
| ⌀ pivot | 10 mm | |
| Cursă de măsurare a tijei | 50 mm | |
| ⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Greutate | 1,9 kg | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 420920 100-200 | |
| EAN / GTIN | 2050002041066 | |
| Număr producător | 4168 100-200 | |
| Producător/responsabil | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |