Precizni mikrometer s podaljškom končne mere, Merilno območje: 100-200mm

Št. art.: 420920 100-200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 181,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 3611
  • Delitev merilnega bobna: 1/100
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 3611
Merilno območje 100 mm - 200 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±3 µm
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
⌀ vretena 10 mm
Hod merilnega vretena 50 mm
⌀ merilnega bobna 24 mm
Merilno orodje analogni
Masa 1,9 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 420920 100-200
EAN/GTIN 2050002041066
Številka proizvajalca 4168 100-200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Opis

Izvedba:

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepane merilne površine s prevleko iz karbidne trdine. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.
Izvedba z jeklenim lokom.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi
Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.