Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással, Méréstartomány: 100-200mm

Cikkszám: 420920 100-200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 181,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 3611
  • Mérődob osztás: 1/100
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 3611
Méréstartomány 100 mm - 200 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±3 µm
Mérődob osztás 1/100 mm
Orsó ⌀ 10 mm
Orsó mérési útja 50 mm
Mérődob ⌀ 24 mm
Méréstechnika analóg
Súly 1,9 kg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 420920 100-200
EAN / GTIN 2050002041066
Gyártó száma 4168 100-200
Gyártó/felelős személy Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Leírás

Kivitel:

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácslakkozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.
Acélkengyeles kivitel.

Előny:

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

Figyelem:

Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.
2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók.