Grand micromètre de précision avec rallonge cale étalon 100-200 mm

Réf.: 420920 100-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 181.50 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/100
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 100 mm - 200 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Erreur admissible 6 µm
⌀ broche 10 mm
Course de mesure broche 50 mm
⌀ tambour micrométrique 24 mm
Métrologie analogique
Poids 1,9 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420920 100-200
EAN / GTIN 2050002041066
Réf. fabricant 4168 100-200

Description

Exécution:

Étrier robuste en alliage léger martelé, avec protection des mains contre la chaleur, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863. La rallonge vissable, en carbure rapporté et rodée permet de doubler la plage de mesure.Tambour gradué pour les deux plages de mesure.
Modèle avec étrier en acier.

Avantage(s):

Très grande plage de mesure. Une fois la rallonge remplacée, le micromètre est immédiatement prêt à l’emploi. Aucun étalon de réglage supplémentaire nécessaire. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Micromètre avec 1 rallonge. Sans étalon de réglage.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 2000 mm disponibles sur demande.
Modèles spéciaux disponibles sur demande.
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier