{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 100 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/100 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 6 µm | |
⌀ vretena | 10 mm | |
Dráha merania Vreteno | 50 mm | |
⌀ meracieho bubna | 24 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420920 100-200 | |
EAN/GTIN | 2050002041066 | |
Číslo výrobcu | 4168 100-200 |