Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 25 mm M12X125

Nr art.: 301386 M12X125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12
ø chwytu d 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 20,8 mm
⌀ otworu D1 12,5 mm
długość całkowita Lges 125 mm
Długość użyteczna L1 60 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301386 M12X125
EAN / GTIN 4062406786151

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.