{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M12 | |
⌀ Codolo d | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 20,8 mm | |
⌀ Foro D1 | 12,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 125 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301386 M12X125 | |
EAN / GTIN | 4062406786151 |