{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12 | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 20,8 mm | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
totallängd Ltot | 125 mm | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301386 M12X125 | |
EAN/GTIN | 4062406786151 |